ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品容器
ヤマニパッケージの ボックス
ピザ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2袋)
注文コード
54997618
品番
12-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
テイクアウト用ピザ箱。Pizzaの文字が大きく入ったデザインです。
用途
テイクアウト用
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールB段
寸法(mm)
264×264×40
サイズ
10インチ
質量(g)
108
枚数
100
色(柄)
P柄
注意
※油分の多いものはご注意ください。