ピザ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×2袋) 注文コード 54997645 品番 12-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

テイクアウト用ピザ箱。可愛いイラスト入。皆でシェアしたくなるパッケージです。

用途テイクアウト用 仕様パーツ数:1 材質ダンボールB段 寸法(mm)264×264×45 サイズ10インチ 質量(g)105 枚数100 色(柄)ボノ柄
注意
※油分の多いものはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする