ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品容器
ヤマニパッケージの ボックス
ピザ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2袋)
注文コード
54997688
品番
12-224A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
テイクアウト用ピザ箱。イタリアをイメージしたピザのテイクアウトBOX!緑・赤・白が映える!!
用途
テイクアウト用
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールB段
寸法(mm)
326×326×50
サイズ
12インチ
質量(g)
160
枚数
100
色(柄)
イタリアーノ
注意
※油分の多いものはご注意ください。