曜日別特売
2XLF 29X200 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工) 54997698

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54997698品番2XLF 29X200
参考基準価格(税別)¥94,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。

材質SKH56全長L(mm)270刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)29シャンク径d(Φmm)25刃長l(mm)200リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする