ピザ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×5袋) 注文コード 54997706 品番 12-225W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

テイクアウト用ピザ箱。イタリアをイメージしたピザのテイクアウトBOX!緑・赤・白が映える!!

用途テイクアウト用 仕様パーツ数:1 材質ダンボールB段 寸法(mm)360×360×50 サイズ14インチ 質量(g)156 枚数100 色(柄)イタリアーノ 窓付
注意
※油分の多いものはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする