※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
シュークリーム箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
54997724
品番
20-210
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シュークリーム用サービスボックス。
用途
パンやシュークリーム
仕様
パーツ数:1
材質
紙
形状
5ヶ手提箱
寸法(mm)
270×110×100
サイズ
5ヶ用
質量(g)
71
枚数
300