※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
シュークリーム箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
54997733
品番
20-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シュークリーム用サービスボックス。
用途
パンやシュークリーム
仕様
パーツ数:1
材質
紙
形状
3ヶ箱
寸法(mm)
200×100×110
サイズ
3ヶ用
質量(g)
45
枚数
400