※使用例

シュークリーム箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×6袋) 注文コード 54997749 品番 20-241
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シュークリーム用サービスボックス。

用途パンやシュークリーム 仕様パーツ数:1 材質 形状5ヶ箱 寸法(mm)265×100×110 サイズ5ヶ用 質量(g)63 枚数300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする