10-247 ベーカリー手提げ箱 ヤマニパッケージ 54997758 10-247 ベーカリー手提げ箱 ヤマニパッケージ 54997758 10-247 ベーカリー手提げ箱 ヤマニパッケージ 54997758

ベーカリー手提げ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×3袋) 注文コード 54997758 品番 10-247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

食パン2斤箱。パンの詰合せギフト箱ともしても使用出来ます。

寸法(mm)248×133×125 サイズ2斤用 枚数150 質量(g)86 仕様パーツ数:1 材質 色(柄)シュシュ柄 用途パン手提箱
注意
※食品を入れられる際は包装してお入れください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする