ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
ベーカリー手提げ箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54997776
品番
20-1495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食パン2斤箱。パンの詰合せギフト箱ともしても使用出来ます。
寸法(mm)
250×140×130
サイズ
2斤用
枚数
50
質量(g)
125
仕様
パーツ数:2
材質
紙
色(柄)
ストライプ柄
用途
パン手提箱
注意
※食品を入れられる際は包装してお入れください。