COT-10 ドリップパック用クリアケース ヤマニパッケージ 54997943 COT-10 ドリップパック用クリアケース ヤマニパッケージ 54997943

ドリップパック用クリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×10束) 注文コード 54997943 品番 COT-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コーヒー袋のデザインを活かす透明ケース。ドリップパックが入ります。下組底/上差し込み。

寸法(mm)100×50×125 サイズ5〜6枚 枚数500 質量(g)18 仕様パーツ数:1 材質塩ビ 用途ドリップバッグギフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする