ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
ドリップパック用クリアケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×20束)
注文コード
54997959
品番
COT-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コーヒー袋のデザインを活かす透明ケース。ドリップパックが入ります。下組底/上差し込み。
寸法(mm)
101×42×120
サイズ
5〜6枚
枚数
500
質量(g)
17
仕様
パーツ数:1
材質
PET
用途
ドリップバッグギフト