COT-9 ドリップパック用クリアケース ヤマニパッケージ 54997968 COT-9 ドリップパック用クリアケース ヤマニパッケージ 54997968

ドリップパック用クリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×20束) 注文コード 54997968 品番 COT-9
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

コーヒー袋のデザインを活かす透明ケース。ドリップパックが入ります。下組底/上差し込み。

寸法(mm)112×64×124 サイズ5〜7枚 枚数500 質量(g)23 仕様パーツ数:1 材質PET 用途ドリップバッグギフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする