COT-25 ドリップパック用クリアケース 手提式 ヤマニパッケージ 54997986 COT-25 ドリップパック用クリアケース 手提式 ヤマニパッケージ 54997986

ドリップパック用クリアケース 手提式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×12束) 注文コード54997986 品番COT-25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コーヒー袋のデザインを活かす半透明ケース。持ち手付 ドリップパックが入ります。

用途ドリップバッグギフト 仕様パーツ数:1 材質PP半透明 寸法(mm)120×50×125 サイズ5〜6枚 質量(g)18.5 枚数300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする