※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
200g用 コーヒーギフトケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54997995
品番
COT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。
ヤシカサパルプ紙を使用した環境に優しいエコパッケージです。
1マス 135×85×60Hまで入ります。
寸法(mm)
180×135×60
サイズ
2ヶ(500g×1ヶ)
枚数
100
質量(g)
76
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボールG段
用途
コーヒーギフト