※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
200g用 コーヒーギフトケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54998013
品番
COT-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。
ヤシカサパルプ紙を使用した環境に優しいエコパッケージです。
1マス 135×85×60Hまで入ります。
寸法(mm)
270×180×60
サイズ
4ヶ(500g×2ヶ)
枚数
100
質量(g)
130
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボールF段
用途
コーヒーギフト