※使用例

200g用 コーヒーギフトケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×2束) 注文コード 54998038 品番 COT-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。
ダークネイビーはどんな商品でも高級感を演出します。
1マス 140×95×60Hまで入ります。

寸法(mm)300×140×60 サイズ3ヶ 枚数100 質量(g)110 材質ダンボールF段 用途コーヒーギフト 仕様パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする