※使用例

200gアルミ袋用 コーヒーギフトケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998083 品番 COT-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コーヒー200gアルミ袋用。黒ギフト箱。
高級感漂う黒が中身をいっそう引き立てます。
1マス 150×85×55まで入ります。

用途コーヒーギフト 仕様パーツ数:3 材質ダンボールE段 寸法(mm)270×170×55 サイズ3ヶ 質量(g)244.5 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする