※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
200gアルミ袋用 コーヒーギフトケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×1束)
注文コード
54998099
品番
COT-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コーヒー200gアルミ袋用。黒ギフト箱。
高級感漂う黒が中身をいっそう引き立てます。
1マス 150×85×55まで入ります。
用途
コーヒーギフト
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
365×170×55
色
黒
サイズ
4ヶ
質量(g)
319
枚数
50