※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アイスコーヒー瓶用ギフトケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998108
品番
COT-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
500mLスリム瓶用ギフト箱。コーヒーに合う色合いです。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶62Φ×305まで。
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
128×307×63
サイズ
2本
質量(g)
235
枚数
50