※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
1リットル紙パック用ギフトケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998126
品番
COT-113K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
85角の1リットルパック用ギフト箱。オールシーズン様々用途で活躍します。
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:1、1枚の組立式。
材質
ダンボール5号段
寸法(mm)
275×180×90
サイズ
3本
質量(g)
132
枚数
50