※使用例

アイスコーヒーギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998144 品番 COT-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1000mLパック用ギフト箱。黒箱が中身を引き立てます。夏を過ぎても様々なギフト箱として使用できます。

寸法(mm)154×236×75 サイズ2本 枚数50 質量(g)189 材質ダンボールフタE段身5号段 ブラック 用途アイスコーヒーギフト 仕様パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする