※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アイスコーヒーギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998178
品番
COT-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1000mLパック用ギフト箱。黒箱が中身を引き立てます。夏を過ぎても様々なギフト箱として使用できます。
寸法(mm)
450×236×75
サイズ
5本・6本兼用
枚数
50
質量(g)
414
材質
ダンボールフタ・身・台紙E段
色
ブラック
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:3、付属の台紙を使うと5本用として使用できます。