曜日別特売
2XLF 40X180Xd32 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工) 54998179

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54998179品番2XLF 40X180Xd32
参考基準価格(税別)¥131,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。

材質SKH56全長L(mm)260刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)40シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)180リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする