※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アイスコーヒーギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998196
品番
COT-118S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
1000mLパック用ギフト箱。間仕切りを使えば500mL瓶用としても使用出来ます。適応瓶75Φ×235Hまで
寸法(mm)
228×236×75
サイズ
3本
枚数
50
質量(g)
279
材質
ダンボールフタE段身5号段間仕切F段
色
ブラック
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:3