※仕切り

COT-120S アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54998214 COT-120S アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54998214

アイスコーヒーギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998214 品番 COT-120S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1000mLパック用ギフト箱。間仕切りを使えば500mL瓶用としても使用出来ます。適応瓶75Φ×235Hまで

寸法(mm)450×236×75 サイズ5本・6本兼用 枚数50 質量(g)516 材質ダンボールフタ・身・台紙E段間仕切F段 ブラック 用途アイスコーヒーギフト 仕様パーツ数:4、付属の台紙を使うと5本用として使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする