COT-122 ドリップバッグギフト箱 深型 ヤマニパッケージ 54998223 COT-122 ドリップバッグギフト箱 深型 ヤマニパッケージ 54998223

ドリップバッグギフト箱 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×4束) 注文コード 54998223 品番 COT-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルモダンが人気の定番ギフト箱。レギュラーサイズのドリップパックが1マスに4〜6袋入る深型です。

用途ドリップバッグギフト 仕様パーツ数:2 材質 寸法(mm)215×55×125 サイズ2P 質量(g)61 枚数200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする