※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドリップバッグギフト箱 深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998239
品番
COT-123A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シンプルモダンが人気の定番ギフト箱。レギュラーサイズのドリップパックが1マスに4〜6袋入る深型です。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:4
材質
フタ・仕切り/紙身/段ボール
寸法(mm)
210×260×50
サイズ
4P
質量(g)
178.5
枚数
50
フタ高さ(mm)
40