ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
リキッド3本用手提げ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54998257
品番
COT-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
1000mL×3本用。手提タイプのギフト箱。持ち手が平らに折りたためます。底ワンタッチ。底パット付き。
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
231×75×244
サイズ
3P
質量(g)
110
枚数
100