※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドリップバッグセット箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54998266
品番
COT-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クリアケース(COT-20 別売り)をセット箱出来るギフト箱。
レギュラーサイズのドリップパック(7〜8g)をお持ちの方に最適!
クリアケース(COT-20)は別売りです。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:2
材質
フタ/紙身/段ボール
寸法(mm)
205×245×45
サイズ
4P
質量(g)
139
枚数
100