※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドリップバッグギフト箱 浅型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54998293
品番
COT-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドリップパックが3〜5袋入るギフト箱。
ドリップバッグの横滑りを仕切りで解消しました。
マットブラウン色が高級感を引き立てます。
寸法(mm)
209×243×36
サイズ
4P
枚数
100
質量(g)
148
仕様
パーツ数:4
材質
紙
色
マットブラウン
用途
ドリップバッグギフト