※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドリップバッグギフト箱 浅型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×1束)
注文コード
54998309
品番
COT-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリップパックが3〜5袋入るギフト箱。
ドリップバッグの横滑りを仕切りで解消しました。
マットブラウン色が高級感を引き立てます。
寸法(mm)
316×243×36
サイズ
6P
枚数
50
質量(g)
199
仕様
パーツ数:5
材質
紙
色
マットブラウン
用途
ドリップバッグギフト