※使用例

ドリップバッグギフト箱 ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998327 品番 COT-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ドリップバッグワイドとレギュラー兼用出来るギフト箱。
横滑りストッパー付き。1マスに5〜8枚入ります。

寸法(mm)343×255×65 サイズ6P 枚数50 質量(g)380 材質フタ・仕切り/紙身/段ボール クラフト 用途ドリップバッグギフト 仕様パーツ数:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする