※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドリップバッグギフト箱 ワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×1束)
注文コード
54998336
品番
COT-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリップバッグワイドとレギュラー兼用出来るギフト箱。
横滑りストッパー付き。1マスに5〜8枚入ります。
寸法(mm)
227×255×65
サイズ
4P
枚数
50
質量(g)
145.6
材質
フタ・仕切り/紙身/段ボール
色
クラフト
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:4