COT-145 ドリップバックケース お徳用 ヤマニパッケージ 54998345 COT-145 ドリップバックケース お徳用 ヤマニパッケージ 54998345

ドリップバックケース お徳用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×4束) 注文コード 54998345 品番 COT-145
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レギュラー、ワイドサイズ共に兼用出来るお徳用ギフト箱。
ダークブラウンの質感が高級感を演出。1マス 4〜6袋。

寸法(mm)112×60×125 サイズ1P 枚数200 質量(g)25 材質ダンボールF段 ダークブラウン 用途ドリップバッグギフト 仕様パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする