COT-146 ドリップバックケース お徳用 ヤマニパッケージ 54998354 COT-146 ドリップバックケース お徳用 ヤマニパッケージ 54998354

ドリップバックケース お徳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×2束) 注文コード 54998354 品番 COT-146
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レギュラー、ワイドサイズ共に兼用出来るお徳用ギフト箱。
ダークブラウンの質感が高級感を演出。1マス 4〜6袋。

寸法(mm)235×136×64 サイズ2P 枚数100 質量(g)74 材質ダンボールF段 ダークブラウン 用途ドリップバッグギフト 仕様パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする