※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アイスコーヒーギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×4束)
注文コード
54998415
品番
COT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1000mLパックギフト箱。環境に優しいエコ素材のパッケージ。『Special gift』金箔押しあり。
寸法(mm)
225×231×75
サイズ
3本
枚数
100
質量(g)
134
材質
ダンボール本体5号段
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:1