※使用例

200gアルミ袋ギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998458 品番 COT-157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コーヒー200gアルミ袋用ギフト箱。
リーズナブルな価格でシックに送りたい方にぴったり。
1マス 85×185×55Hまで入ります。

用途コーヒーギフト 仕様パーツ数:3 材質ダンボールE段 寸法(mm)270×170×55 クラフト ハイストーン柄 サイズ3ヶ 質量(g)241 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする