※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
200gアルミ袋ギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998467
品番
COT-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コーヒー200gアルミ袋用ギフト箱。
リーズナブルな価格でシックに送りたい方にぴったり。
1マス 85×185×55Hまで入ります。
用途
コーヒーギフト
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
365×170×55
色
クラフト ハイストーン柄
サイズ
4ヶ
質量(g)
302
枚数
50