※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
200g/300g兼用スタンドパック用ギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×1束)
注文コード
54998476
品番
COT-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミスタンドチャック付袋。200g〜300g兼用ギフト箱。上げ底仕切り付。
用途
コーヒーギフト
仕様
パーツ数:3
材質
フタ:クラフト紙身、仕切:F段
寸法(mm)
170×245×90
色
クラフト
サイズ
2P
質量(g)
210
枚数
50