※使用例

200g/300g兼用スタンドパック用ギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×1束) 注文コード 54998485 品番 COT-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミスタンドチャック付袋。200g〜300g兼用ギフト箱。上げ底仕切り付。

用途コーヒーギフト 仕様パーツ数:3 材質フタ:クラフト紙身、仕切:F段 寸法(mm)170×310×90 クラフト サイズ3P 質量(g)270 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする