COT-185FS ドリップバッグギフト箱 ワイド ヤマニパッケージ 54998546 COT-185FS ドリップバッグギフト箱 ワイド ヤマニパッケージ 54998546

ドリップバッグギフト箱 ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×2束) 注文コード 54998546 品番 COT-185FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイドタイプのドリップパック用ギフト箱。高級感のあるマットブラック仕上げ。1マス 4〜5袋。

寸法(mm)226×129×52 サイズ2P 枚数100 質量(g)95 仕様パーツ数:2 材質 ブラック 用途ドリップバッグギフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする