※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ドリップバッグギフト箱 ワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54998564
品番
COT-186FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ワイドタイプのドリップパック用ギフト箱。高級感のあるマットブラック仕上げ。1マス 4〜5袋。
寸法(mm)
226×258×52
サイズ
4P
枚数
100
質量(g)
190
仕様
パーツ数:4
材質
紙
色
ブラック
用途
ドリップバッグギフト