ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 透明袋/OPP袋
アルミ蒸着ガゼット袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×10束)
注文コード
54998598
品番
COT-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラフトアルミ蒸着ガゼット袋。上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
寸法(mm)
80×60×260
色
クラフト
サイズ
200g
質量(g)
9
枚数
1000
注意
※熱シール機をご利用ください。