ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 透明袋/OPP袋
アルミ蒸着 平袋 三方
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20束)
注文コード
54998634
品番
COT-269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
50g用アルミ蒸着袋。三方タイプ。
上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
ドリップパックも入ります。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
寸法(mm)
100×120
色
ホワイト
サイズ
50g
質量(g)
2.5
枚数
2000
注意
※熱シール機をご利用ください。