※使用例

リキッド3本用ループ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×10袋) 注文コード54998643 品番COT-297
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1000mLパックやボトルが3本入る手提げポリ袋。底ガゼットタイプ。中身のデザインを活かせます。

仕様パーツ数:1 材質LLDPE 寸法(mm)300×70×245 サイズ3本 質量(g)18 枚数500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする