※使用例

COT-391 360mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998659 COT-391 360mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998659 COT-391 360mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998659

360mlボトルギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998659 品番 COT-391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

360mLボトル用ギフト箱。フタは黒、身箱はグレーで高級感UP。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶61Φ×239Hまで。

用途コーヒー・ジュース・お酒など 仕様パーツ数:3 材質ダンボールE段 寸法(mm)130×240×60 ブラック サイズ2本 質量(g)224 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする