※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
360mlボトルギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998677
品番
COT-393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
360mLボトル用ギフト箱。フタは黒、身箱はグレーで高級感UP。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶61Φ×239Hまで。
用途
コーヒー・ジュース・お酒など
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
266×240×60
色
ブラック
サイズ
4本
質量(g)
324
枚数
50