※使用例

COT-394 500mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998686 COT-394 500mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998686 COT-394 500mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998686

500mlボトルギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998686 品番 COT-394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

500mLボトル用ギフト箱。フタは黒、身箱はグレーで高級感UP。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶70Φ×268Hまで。

寸法(mm)147×270×73 サイズ2本 枚数50 質量(g)240 仕様パーツ数:3 材質ダンボールE段 ブラック 用途コーヒー・ジュース・お酒など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする