※使用例

COT-395 500mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998695 COT-395 500mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998695 COT-395 500mlボトルギフト箱 ヤマニパッケージ 54998695

500mlボトルギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54998695 品番 COT-395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

500mLボトル用ギフト箱。フタは黒、身箱はグレーで高級感UP。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶70Φ×268Hまで。

寸法(mm)225×270×73 サイズ3本 枚数50 質量(g)334 仕様パーツ数:3 材質ダンボールE段 ブラック 用途コーヒー・ジュース・お酒など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする